HAGER - Átlátszó ajtó, Fx72xN-hez SN122124 - FD72TN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122124
Gyártói cikkszám
FD72TN
Gyártói típuskód
FD72TN
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1150 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
35 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Átlátszó ajtó, Fx72xN-hez