HAGER - B+C Túlfesz. levezető 4P. Dugaszolható, állapotjelző, távjelzős, 1,5kV, 50kA, TNS (6modul) IP20 SN111247 - SPN901R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111247
Gyártói cikkszám
SPN901R
Gyártói típuskód
SPN901R
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20
B+C Túlfesz. levezető 4P. Dugaszolható, állapotjelző, távjelzős, 1,5kV, 50kA, TNS (6modul) IP20