HAGER - Back funct. upright,q.evo H1000 SX145164 - UC1000BU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145164
Gyártói cikkszám
UC1000BU
Gyártói típuskód
UC1000BU
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
950 mm
Back funct. upright,q.evo H1000