HAGER - Back funct. upright,q.evo H400 SX145302 - UC400BU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145302
Gyártói cikkszám
UC400BU
Gyártói típuskód
UC400BU
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
350 mm
Back funct. upright,q.evo H400