HAGER - Back funct. upright,q.evo H600 SX145358 - UC600BU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145358
Gyártói cikkszám
UC600BU
Gyártói típuskód
UC600BU
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
550 mm
Back funct. upright,q.evo H600