HAGER - Back funct. upright,q.evo H900 SX145468 - UC900BU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145468
Gyártói cikkszám
UC900BU
Gyártói típuskód
UC900BU
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
850 mm
Back funct. upright,q.evo H900