HAGER - Beépitő doboz standard adat csatlakozóhoz, C-profilra, 55x64x71mm, fekete SX143890 - GLS5510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143890
Gyártói cikkszám
GLS5510
Gyártói típuskód
GLS5510
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
hátlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Beépitő doboz standard adat csatlakozóhoz, C-profilra, 55x64x71mm, fekete