Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Beépitő doboz szerelvényekhez, BR, C-profil, 55x64x71mm, szürke SX143891 - GLT5000

MásolásMásolás
HAGER - Beépitő doboz szerelvényekhez, BR, C-profil, 55x64x71mm, szürke SX143891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - hátlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral

  • Kivitel - zárt

  • Rögzítősáv - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143891

Gyártói cikkszám

GLT5000

Gyártói típuskód

GLT5000

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

hátlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

hordozó gyűrűvel / karral

Kivitel:

zárt

Rögzítősáv:

60 mm

Csatlakozótérrel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Beépitő doboz szerelvényekhez, BR, C-profil, 55x64x71mm, szürke