HAGER - Beépitő doboz szerelvényekhez, BR, elülső, 55x64x71mm, szürke SN148670 - GLT4001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148670
Gyártói cikkszám
GLT4001
Gyártói típuskód
GLT4001
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Beépitő doboz szerelvényekhez, BR, elülső, 55x64x71mm, szürke