HAGER - Beépítő készlet, FL984A SN152524 - FL984A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 650 mm
DIN-sínek száma - 4
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 96
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152524
Gyártói cikkszám
FL984A
Gyártói típuskód
FL984A
Magasság:
650 mm
DIN-sínek száma:
4
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
96
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Beépítő készlet, FL984A