HAGER - Beépítő maszk készlet 36mod 500x300 Orion Plus GT30476 - FL981A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 480 mm
DIN-sínek száma - 3
Szélesség - 280 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 36
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610672327
Sonepar cikkszám
GT30476
Gyártói cikkszám
FL981A
Gyártói típuskód
FL981A Orion Plus
Magasság:
480 mm
DIN-sínek száma:
3
Szélesség:
280 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
36
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
500 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Beépítő maszk készlet 36mod 500x300