HAGER - Bekapcsolási késleltetésű U/P vezérlő relé 1P/3P(N) 1CO (EU100) SX143416 - EUD100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 161-520 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143416
Gyártói cikkszám
EUD100
Gyártói típuskód
EUD100
1. feszültségmérési tartomány:
161-520 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Feszültség küszöbértéke:
161-161 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
2. feszültségmérési tartomány:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
10 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
600 s
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-400 V
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
65 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-400 V