HAGER - Belső hátlap, quadro evo, 200x800 mm SN201670 - UC2080MP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 194 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201670
Gyártói cikkszám
UC2080MP
Gyártói típuskód
UC2080MP
Magasság:
194 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
117 mm
Belső hátlap, quadro evo, 200x800 mm