HAGER - Belső kiépítés a FWU szekrénybe, 8x12M, N és PE sínekkel SN113338 - UW81U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 8
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113338
Gyártói cikkszám
UW81U
Gyártói típuskód
UW81U
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
8
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
96
Mélység:
84 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Belső kiépítés a FWU szekrénybe, 8x12M, N és PE sínekkel