HAGER - Belső sarok BRS65170-hoz, tisztafehér SX143336 - BRS6517049016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143336
Gyártói cikkszám
BRS6517049016
Gyártói típuskód
BRS6517049016
Szélesség:
170 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
68 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
80 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
bevont
RAL-szám:
9016
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
Belső sarok BRS65170-hoz, tisztafehér