HAGER - Bepattintó anyák és M5 csavarok SX145491 - UC969
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 139 mm
Magasság - 82 mm
Mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145491
Gyártói cikkszám
UC969
Gyártói típuskód
UC969
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
139 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
18 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Bepattintó anyák és M5 csavarok