MegszűntNem visszaküldhető

HAGER - Berregő 8-12V, 0,33A SX145138 - SU214

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Berregő 8-12V, 0,33A SX145138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 78 dB

  • Szerelési mód - beépített

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145138

Gyártói cikkszám

SU214

Gyártói típuskód

SU214

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

78 dB

Szerelési mód:

beépített

Védettség (IP):

IP20

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Áramfelvétel:

0.33 A

Védettség (NEMA):

egyéb

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Trafó beépített:

Nem

Berregő 8-12V, 0,33A