HAGER - Betápcsatlakozó, 5P, 1,5-2,5mm2 merev és sodrott vezetőhöz, Wago SX143888 - G4705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 25 A
Kivitel - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143888
Gyártói cikkszám
G4705
Gyártói típuskód
G4705
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Pólus jelölés:
3, N, PE, 2, 1
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Kábelátmérő:
9-13 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.5-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-4 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
5
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Húzásmentesítés:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.171944 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
76 mm
Magasság:
17 mm
Szélesség:
54.6 mm