HAGER - Betáplálási sorkapocs, 118,5x31x100 mm SX144560 - KR15P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 50-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 50-150 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144560
Gyártói cikkszám
KR15P
Gyártói típuskód
KR15P
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
35-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
50-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
50-150 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
31 mm
Magasság:
118.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Mélység:
100 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
50-150 mm2
Névleges áram In:
309 A