HAGER - Betáplálási sorkapocs, 132x36x100 mm SX144561 - KR24P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144561
Gyártói cikkszám
KR24P
Gyártói típuskód
KR24P
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
36 mm
Magasság:
132 mm
Mélység:
100 mm
Névleges áram In:
415 A
Betáplálási sorkapocs, 132x36x100 mm