HAGER - Betáplálási sorkapocs, 97,6x25x82,8x mm SX144562 - KR95P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144562
Gyártói cikkszám
KR95P
Gyártói típuskód
KR95P
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
25 mm
Magasság:
97.6 mm
Mélység:
82.8 mm
Névleges áram In:
232 A
Betáplálási sorkapocs, 97,6x25x82,8x mm