HAGER - Betáplálókábel leágazó sorkapocs, 2x25/2x35 mm2 4P SX144539 - KH35A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144539
Gyártói cikkszám
KH35A
Gyártói típuskód
KH35A
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
10-35 mm2
Bemenetek száma:
4
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
96 mm
Mélység:
62 mm
Kimenetek száma:
8
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-25 mm2
Magasság:
49 mm
Betáplálókábel leágazó sorkapocs, 2x25/2x35 mm2 4P