Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Betáplálókábel leágazó sorkapocs,2x25/ 2x35 mm2 5P SX144543 - KH45A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Betáplálókábel leágazó sorkapocs,2x25/ 2x35 mm2 5P SX144543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 5

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144543

Gyártói cikkszám

KH45A

Gyártói típuskód

KH45A

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

5

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-35 mm2

Bemenetek száma:

8

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

135 mm

Mélység:

53 mm

Kimenetek száma:

10

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-25 mm2

Magasság:

38 mm

Betáplálókábel leágazó sorkapocs,2x25/ 2x35 mm2 5P