HAGER - Betáplálókábel leágazó sorkapocs,2x70/ 2x50 mm2 1P szürke SN120202 - KH70G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 160 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120202
Gyártói cikkszám
KH70G
Gyártói típuskód
KH70G
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
160 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
70-70 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
32.8 mm
Mélység:
48.7 mm
Kimenetek száma:
2
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
50-50 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Magasság:
60 mm
Betáplálókábel leágazó sorkapocs,2x70/ 2x50 mm2 1P szürke