HAGER - Betáplálókábel leágazó sorkapocs,2x70/ 2x50 mm2 1P zöld SN120203 - KH70GN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 160 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120203
Gyártói cikkszám
KH70GN
Gyártói típuskód
KH70GN
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
160 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
32.8 mm
Mélység:
48.7 mm
Kimenetek száma:
2
Magasság:
60 mm
Betáplálókábel leágazó sorkapocs,2x70/ 2x50 mm2 1P zöld