Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Betáplálókábel leágazó sorkapocs, 35 mm2 1P, N SX144542 - KH35N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Betáplálókábel leágazó sorkapocs, 35 mm2  1P, N SX144542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144542

Gyártói cikkszám

KH35N

Gyártói típuskód

KH35N

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-35 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

27 mm

Mélység:

37 mm

Kimenetek száma:

2

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-25 mm2

Magasság:

55 mm

Betáplálókábel leágazó sorkapocs, 35 mm2 1P, N