HAGER - Betáplálókábel leágazó sorkapocs, 35 mm2 1P, PE SX144540 - KH35E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144540
Gyártói cikkszám
KH35E
Gyártói típuskód
KH35E
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
10-35 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
27 mm
Mélység:
37 mm
Kimenetek száma:
2
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-25 mm2
Magasság:
55 mm
Betáplálókábel leágazó sorkapocs, 35 mm2 1P, PE