Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Biztosíték NH000 gG AC500V 35A SN161159 - LNH0035MK

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Biztosíték NH000 gG AC500V 35A SN161159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 35 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161159

Gyártói cikkszám

LNH0035MK

Gyártói típuskód

LNH0035MK

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

35 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

80 kA

Biztosíték NH000 gG AC500V 35A