HAGER - bot.cab.e.pl,q.evo,1000x800 SX143687 - FN10080CEW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 800 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143687
Gyártói cikkszám
FN10080CEW
Gyártói típuskód
FN10080CEW
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
bot.cab.e.pl,q.evo,1000x800