HAGER - Buszrendszer actuator IP20 SN099227 - TXA022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Éves program - Nem
Nyári/téli időszámítás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099227
Gyártói cikkszám
TXA022
Gyártói típuskód
TXA022
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Éves program:
Nem
Nyári/téli időszámítás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Csatornák száma:
2
Kimenetek száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Napi program:
Nem
Heti program:
Igen
Modulszélesség:
2
Külső programozás:
Igen
Jelenlét-szimuláció:
Igen
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
Ünnepnap-továbbírás:
Igen
Mellékórák buszon keresztül vezérelhetők:
Igen
Önálló működés:
25950 h
Teljesítményfelvétel:
0.3 W
Védettség (IP):
IP20