HAGER - Cable entry plate,IP54 SX143860 - FZ422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - egyenes
Szélesség - 232 mm
Magasság - 5 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143860
Gyártói cikkszám
FZ422
Gyártói típuskód
FZ422
Típus:
egyenes
Szélesség:
232 mm
Magasság:
5 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Cable entry plate,IP54