HAGER - Cable entry plate,univers,metrical SX143857 - FZ408M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 235 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143857
Gyártói cikkszám
FZ408M
Gyártói típuskód
FZ408M
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
235 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
3
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
nincs
Cable entry plate,univers,metrical