HAGER - Cabling plate,univers,CL 2 SX143859 - FZ415S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 230 mm
Magasság - 18 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143859
Gyártói cikkszám
FZ415S
Gyártói típuskód
FZ415S
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
230 mm
Magasság:
18 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
2
Anyag:
műanyag
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
nincs
Cabling plate,univers,CL 2