HAGER - CEP,univers,metrical, 13xM20 + 2xM20/M25 SX143855 - FZ406M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 235 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 17
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143855
Gyártói cikkszám
FZ406M
Gyártói típuskód
FZ406M
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
235 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
17
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
CEP,univers,metrical, 13xM20 + 2xM20/M25