Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Circuit breaker, MCB 1P+N 6kA B-10A Quick Connect 2M IP20 SN135615 - MBS510

MásolásMásolás
HAGER - Circuit breaker, MCB 1P+N 6kA B-10A Quick Connect 2M IP20 SN135615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135615

Gyártói cikkszám

MBS510

Gyártói típuskód

MBS510

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Circuit breaker, MCB 1P+N 6kA B-10A Quick Connect 2M IP20