Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Circuit breaker, MCB 3P+N 6kA C-16A Quick Connect 4M IP20 SN135616 - MCS616

MásolásMásolás
HAGER - Circuit breaker, MCB 3P+N 6kA C-16A Quick Connect 4M IP20 SN135616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135616

Gyártói cikkszám

MCS616

Gyártói típuskód

MCS616

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

70 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Circuit breaker, MCB 3P+N 6kA C-16A Quick Connect 4M IP20