HAGER - Circuit terminal (6mm²-Neutral) 800V-41A, 2 connection, plunge technique SN135640 - KYA06NH2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-6 mm2
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135640
Gyártói cikkszám
KYA06NH2
Gyártói típuskód
KYA06NH2
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-6 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
230 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
66.4 mm
Magasság:
44.55 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
44.55 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-6 mm2
Névleges áram In:
41 A