HAGER - Connection plate, q.evo 1250A SX145472 - UC9125C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 1250 A
Csatlakoztatás fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145472
Gyártói cikkszám
UC9125C
Gyártói típuskód
UC9125C
Pólusszám:
4
Névleges áram:
1250 A
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Connection plate, q.evo 1250A