Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Connection plate, q.evo 800A SX145495 - UC9800C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Connection plate, q.evo 800A SX145495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 800 A

  • Csatlakoztatás fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145495

Gyártói cikkszám

UC9800C

Gyártói típuskód

UC9800C

Pólusszám:

4

Névleges áram:

800 A

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Connection plate, q.evo 800A