Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Connestion plate, q.evo 1600A SX145476 - UC9160C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Connestion plate, q.evo 1600A SX145476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 1600 A

  • Csatlakoztatás fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145476

Gyártói cikkszám

UC9160C

Gyártói típuskód

UC9160C

Pólusszám:

4

Névleges áram:

1600 A

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Connestion plate, q.evo 1600A