HAGER - Copper rail quadro 100x10 L1750mm SX145488 - UC967E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 1750 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 100 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
379 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145488
Gyártói cikkszám
UC967E
Gyártói típuskód
UC967E
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
1750 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
100 mm
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1600 A
Copper rail quadro 100x10 L1750mm