HAGER - Copper rail quadro 100x5 L1750 mm SX145487 - UC967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 1750 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 10 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
210 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145487
Gyártói cikkszám
UC967
Gyártói típuskód
UC967
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
1750 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
10 mm
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1000 A
Copper rail quadro 100x5 L1750 mm