HAGER - Copper rail quadro 125x5 L1750 mm SX145489 - UC968
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 1750 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 5 mm
Névleges áram In - 1250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
325 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145489
Gyártói cikkszám
UC968
Gyártói típuskód
UC968
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
1750 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
5 mm
Névleges áram In:
1250 A
Copper rail quadro 125x5 L1750 mm