HAGER - Copper rail quadro 20x10 L1750 mm SX145490 - UC968E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 1750 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 120 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145490
Gyártói cikkszám
UC968E
Gyártói típuskód
UC968E
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
1750 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
120 mm
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
2000 A
Copper rail quadro 20x10 L1750 mm