HAGER - Copper rail quadro 20x5 L1000 mm SX145458 - UC832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 1000 mm
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 5 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145458
Gyártói cikkszám
UC832
Gyártói típuskód
UC832
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
1000 mm
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
5 mm
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
Copper rail quadro 20x5 L1000 mm