HAGER - Copper rail quadro 32x5 L1750 mm SX145462 - UC843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 1750 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 32 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
98 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145462
Gyártói cikkszám
UC843
Gyártói típuskód
UC843
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
1750 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
32 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
Copper rail quadro 32x5 L1750 mm