HAGER - Copper rail quadro 50x10 L1750 mm SX145463 - UC844E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 1750 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 50 mm
Névleges áram In - 1000 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
266 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145463
Gyártói cikkszám
UC844E
Gyártói típuskód
UC844E
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
1750 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
50 mm
Névleges áram In:
1000 A
Copper rail quadro 50x10 L1750 mm