HAGER - Copper rail quadro 60x10 L1750 mm SX145483 - UC922E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 1750 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 60 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
343 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145483
Gyártói cikkszám
UC922E
Gyártói típuskód
UC922E
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
1750 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
60 mm
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1250 A
Copper rail quadro 60x10 L1750 mm