HAGER - Copper rail quadro 80x10 L1750 mm SX145486 - UC966E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 1750 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 80 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145486
Gyártói cikkszám
UC966E
Gyártói típuskód
UC966E
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
1750 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
80 mm
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1250 A
Copper rail quadro 80x10 L1750 mm