HAGER - Copper rail quadro 80x5 L1750 mm SX145485 - UC966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 875 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 10 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
203 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145485
Gyártói cikkszám
UC966
Gyártói típuskód
UC966
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
875 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
10 mm
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
900 A
Copper rail quadro 80x5 L1750 mm